Referenzen
Gutekunst:3.60X36.40X61.70D
Rubix:66397
Hersteller:D-313F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 61,7 mm |
Produktdetails : 3.60X36.40X61.70D Druckfeder D-313F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,71 mm, Steigung der Feder (s):16,6 mm, Federrate(R):10,137 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):392,4 N, Toleranz Fn (Fntol):23,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):376,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,71 mm, Steigung der Feder (s):16,6 mm, Federrate(R):10,137 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):38,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):392,4 N, Toleranz Fn (Fntol):23,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):376,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):22,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,6 mm |
| Länge | 61,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std