Referenzen
Gutekunst:0.80X5.00X24.50D
Rubix:64922
Hersteller:D-136




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 24,5 mm |
Produktdetails : 0.80X5.00X24.50D-(D-136) Druckfeder D-136
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,75 mm, Steigung der Feder (s):1,896 mm, Federrate(R):2,671 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,2 N, Toleranz Fn (Fntol):2,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,07 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,42 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,75 mm, Steigung der Feder (s):1,896 mm, Federrate(R):2,671 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,2 N, Toleranz Fn (Fntol):2,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,99 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,07 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,42 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 24,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std