Referenzen
Gutekunst:0.50X3.50X24.00D
Rubix:64612
Hersteller:D-080C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 0.50X3.50X24.00D Druckfeder D-080C
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):1,621 mm, Federrate(R):1,024 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,49 mm, Knicklänge(Lk):17,22 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,84 N, Toleranz Fn (Fntol):0,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,93 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):1,621 mm, Federrate(R):1,024 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,49 mm, Knicklänge(Lk):17,22 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,84 N, Toleranz Fn (Fntol):0,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,41 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,93 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std