Referenzen
Gutekunst:2.50X20.00X54.00D
Rubix:66127
Hersteller:D-275




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 54 mm |
Produktdetails : 2.50X20.00X54.00D Druckfeder D-275
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):9,364 mm, Federrate(R):9,044 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):294,3 N, Toleranz Fn (Fntol):14,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):282,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,8 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,17 mm, Steigung der Feder (s):9,364 mm, Federrate(R):9,044 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):294,3 N, Toleranz Fn (Fntol):14,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,8 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,32 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):282,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std