Referenzen
Gutekunst:3.20X20.00X155.00D
Rubix:66324
Hersteller:D-308




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 155 mm |
Produktdetails : 3.20X20.00X155.00D-(D-308) Druckfeder D-308
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,79 mm, Steigung der Feder (s):8,205 mm, Federrate(R):7,218 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):74,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):80,01 mm, Knicklänge(Lk):122,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):577,5 N, Toleranz Fn (Fntol):28,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):79,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):30,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):543,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,29 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,79 mm, Steigung der Feder (s):8,205 mm, Federrate(R):7,218 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):74,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):80,01 mm, Knicklänge(Lk):122,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):577,5 N, Toleranz Fn (Fntol):28,8 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):79,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):30,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):543,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):28,29 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 155 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std