Referenzen
Gutekunst:0.50X7.00X19.00D
Rubix:157860
Hersteller:D-063Q-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 19 mm |
Produktdetails : 0.50X7.00X19.00D Druckfeder D-063Q-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):5,286 mm, Federrate(R):0,53 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,251 N, Toleranz Fn (Fntol):0,65 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,071 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):5,286 mm, Federrate(R):0,53 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,251 N, Toleranz Fn (Fntol):0,65 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,071 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std