Referenzen
Gutekunst:2.00X12.50X49.50D-VA
Rubix:113962
Hersteller:VD-255




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 49,5 mm |
Produktdetails : 2.00X12.50X49.50D-VA Druckfeder VD-255-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,19 mm, Steigung der Feder (s):5,588 mm, Federrate(R):8,433 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):217,571 N, Toleranz Fn (Fntol):13,32 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):206,187 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,19 mm, Steigung der Feder (s):5,588 mm, Federrate(R):8,433 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,8 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):217,571 N, Toleranz Fn (Fntol):13,32 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):206,187 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 49,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std