Referenzen
Gutekunst:1.40X32.60X54.00D
Rubix:126782
Hersteller:D-206A-20




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 34 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 54 mm |
Produktdetails : 1.40X32.60X54.00D Druckfeder D-206A-20
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,5 mm, Steigung der Feder (s):8,092 mm, Federrate(R):0,174 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,871 N, Toleranz Fn (Fntol):0,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,37 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):29,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,151 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,77 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,5 mm, Steigung der Feder (s):8,092 mm, Federrate(R):0,174 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,871 N, Toleranz Fn (Fntol):0,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,37 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):29,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,151 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort