Referenzen
Gutekunst:0.80X7.20X60.80D
Rubix:64956
Hersteller:D-127E-06




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 60,8 mm |
Produktdetails : 0.80X7.20X60.80D Druckfeder D-127E-06
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,78 mm, Steigung der Feder (s):3,243 mm, Federrate(R):0,604 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,12 mm, Knicklänge(Lk):50,31 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):24,85 N, Toleranz Fn (Fntol):1,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):23,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,44 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,78 mm, Steigung der Feder (s):3,243 mm, Federrate(R):0,604 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,12 mm, Knicklänge(Lk):50,31 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):24,85 N, Toleranz Fn (Fntol):1,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):23,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,44 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 60,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std