Referenzen
Gutekunst:0.32X4.00X19.20D
Rubix:158295
Hersteller:D-030




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,2 mm |
Produktdetails : 0.32X4.00X19.20D Druckfeder D-030
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):2,165 mm, Federrate(R):0,196 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,61 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,871 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,25 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):2,165 mm, Federrate(R):0,196 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,61 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,871 N, Toleranz Fn (Fntol):0,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,39 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,781 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 19,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std