Referenzen
Gutekunst:0.80X13.20X160.60D-VA
Rubix:110389
Hersteller:VD-117M




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 160,6 mm |
Produktdetails : 0.80X13.20X160.60D-VA Druckfeder VD-117M-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):8,2 mm, Steigung der Feder (s):10,31 mm, Federrate(R):0,101 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):140,3 mm, Knicklänge(Lk):147,77 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,17 N, Toleranz Fn (Fntol):1,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):50,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,852 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,03 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):8,2 mm, Steigung der Feder (s):10,31 mm, Federrate(R):0,101 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):140,3 mm, Knicklänge(Lk):147,77 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,17 N, Toleranz Fn (Fntol):1,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):50,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,852 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,03 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 160,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen