Referenzen
Gutekunst:0.55X8.45X18.50D
Rubix:712461
Hersteller:D-090E-02

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 18,5 mm |
Produktdetails : 0.55X8.45X18.50D Druckfeder D-090E-02
Druckfeder D-090E-02
Druckfeder D-090E-02
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 18,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std