Referenzen
Gutekunst:0.32X4.00X28.90D
Rubix:64487
Hersteller:D-031




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 28,9 mm |
Produktdetails : 0.32X4.00X28.90D Druckfeder D-031
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,44 mm, Steigung der Feder (s):2,248 mm, Federrate(R):0,134 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,6 mm, Knicklänge(Lk):21,72 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,021 N, Toleranz Fn (Fntol):0,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,934 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,24 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,44 mm, Steigung der Feder (s):2,248 mm, Federrate(R):0,134 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,6 mm, Knicklänge(Lk):21,72 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,021 N, Toleranz Fn (Fntol):0,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,934 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,24 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 28,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std