Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X13.00D-VA
Rubix:65147
Hersteller:VD-159




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 13 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X13.00D-VA Druckfeder VD-159-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):3,429 mm, Federrate(R):4,883 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,81 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,253 N, Toleranz Fn (Fntol):3,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,16 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,544 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,01 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,52 mm, Steigung der Feder (s):3,429 mm, Federrate(R):4,883 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,19 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,81 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,253 N, Toleranz Fn (Fntol):3,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,16 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,544 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std