Referenzen
Gutekunst:1.00X12.50X36.50D
Rubix:65226
Hersteller:D-147




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 36,5 mm |
Produktdetails : 1.00X12.50X36.50D Druckfeder D-147
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,64 mm, Steigung der Feder (s):6,455 mm, Federrate(R):0,948 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,89 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,92 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,64 mm, Steigung der Feder (s):6,455 mm, Federrate(R):0,948 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,76 N, Toleranz Fn (Fntol):1,94 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,89 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,92 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 36,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std