Referenzen
Gutekunst:1.00X7.70X18.00D-VA
Rubix:65142
Hersteller:VD-165C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 1.00X7.70X18.00D-VA Druckfeder VD-165C-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):3,091 mm, Federrate(R):3,485 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,968 N, Toleranz Fn (Fntol):2,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,156 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,82 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):3,091 mm, Federrate(R):3,485 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,54 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,46 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):32,968 N, Toleranz Fn (Fntol):2,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,06 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,156 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,82 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std