1.40X16.00X34.30D-VA Druckfeder VD-206D-01-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.40X16.00X34.30D-VA
Rubix:322114
Hersteller:VD-206D-01
1.40X16.00X34.30D-VA Druckfeder VD-206D-01-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser17,4 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge34,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.40X16.00X34.30D-VA Druckfeder VD-206D-01-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,38 mm, Steigung der Feder (s):9,4 mm, Federrate(R):2,345 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):58,977 N, Toleranz Fn (Fntol):4,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,265 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,38 mm, Steigung der Feder (s):9,4 mm, Federrate(R):2,345 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):58,977 N, Toleranz Fn (Fntol):4,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,88 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,265 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,1 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser17,4 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge34,3 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,18 exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,18 exkl. MwSt. / Stück
2
9,30 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,85 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
6,28 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
3,05 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,25 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,83 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,28 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,10 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
1,03 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,98 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,88 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std