Referenzen
Gutekunst:1.50X20.50X162.00D
Rubix:65629
Hersteller:D-207JU




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 162 mm |
Produktdetails : 1.50X20.50X162.00D Druckfeder D-207JU
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,65 mm, Steigung der Feder (s):8,676 mm, Federrate(R):0,324 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):120,7 mm, Knicklänge(Lk):129,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,06 N, Toleranz Fn (Fntol):3,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):46,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):81,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,35 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,03 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,65 mm, Steigung der Feder (s):8,676 mm, Federrate(R):0,324 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):41,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):120,7 mm, Knicklänge(Lk):129,46 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,06 N, Toleranz Fn (Fntol):3,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):46,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):81,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,35 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,03 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 162 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std