1.40X7.20X51.00D Druckfeder D-207D-06

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.40X7.20X51.00D
Rubix:481171
Hersteller:D-207D-06
1.40X7.20X51.00D Druckfeder D-207D-06

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser8,6 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.40X7.20X51.00D Druckfeder D-207D-06


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,33 mm, Steigung der Feder (s):2,611 mm, Federrate(R):5,519 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,58 mm, Knicklänge(Lk):37,7 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):102,5 N, Toleranz Fn (Fntol):8,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):92,27 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,75 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,33 mm, Steigung der Feder (s):2,611 mm, Federrate(R):5,519 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,42 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,58 mm, Knicklänge(Lk):37,7 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):102,5 N, Toleranz Fn (Fntol):8,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):92,27 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,75 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Außendurchmesser8,6 mm
Durchmesser des Drahtes1,4 mm
Länge51 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std