Referenzen
Gutekunst:1.00X9.30X40.00D-VA
Rubix:65180
Hersteller:VD-157




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 1.00X9.30X40.00D-VA Druckfeder VD-157-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,45 mm, Steigung der Feder (s):4,105 mm, Federrate(R):1,145 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,136 N, Toleranz Fn (Fntol):2,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,64 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,888 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,09 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,45 mm, Steigung der Feder (s):4,105 mm, Federrate(R):1,145 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):26,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,136 N, Toleranz Fn (Fntol):2,11 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):11,64 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,888 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,09 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std