Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X23.70D
Rubix:174344
Hersteller:D-068A-14_174344
Produktdetails : 0.50X5.50X23.70D Druckfeder D-068A-14
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):1,856 mm, Federrate(R):0,306 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,501 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,231 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):1,856 mm, Federrate(R):0,306 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,501 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,89 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,231 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen


