Referenzen
Gutekunst:4.00X20.00X33.50D
Rubix:66413
Hersteller:D-335




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 33,5 mm |
Produktdetails : 4.00X20.00X33.50D Druckfeder D-335
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):8,429 mm, Federrate(R):93,143 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,57 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):891,3 N, Toleranz Fn (Fntol):78,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):801 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):76,84 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,7 mm, Steigung der Feder (s):8,429 mm, Federrate(R):93,143 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,57 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):891,3 N, Toleranz Fn (Fntol):78,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,9 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):801 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):76,84 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 33,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std