Referenzen
Gutekunst:4.50X17.50X50.00D
Rubix:118935
Hersteller:D-339T-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4,5 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 4.50X17.50X50.00D Druckfeder D-339T-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,5 mm, Steigung der Feder (s):8,273 mm, Federrate(R):141,723 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1872 N, Toleranz Fn (Fntol):93,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1656 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):82,8 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,5 mm, Steigung der Feder (s):8,273 mm, Federrate(R):141,723 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,79 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1872 N, Toleranz Fn (Fntol):93,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):38,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,35 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1656 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):82,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4,5 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort