0.63X9.87X42.90D-VA Druckfeder VD-090Y-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.63X9.87X42.90D-VA
Rubix:131780
Hersteller:VD-090Y
0.63X9.87X42.90D-VA Druckfeder VD-090Y-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser10,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.63X9.87X42.90D-VA Druckfeder VD-090Y-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,56 mm, Steigung der Feder (s):7,685 mm, Federrate(R):0,261 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,54 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,56 mm, Steigung der Feder (s):7,685 mm, Federrate(R):0,261 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,54 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,331 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser10,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,63 mm
Länge42,9 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std