Referenzen
Gutekunst:2.80X27.20X70.70D
Rubix:66212
Hersteller:D-288M




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 70,7 mm |
Produktdetails : 2.80X27.20X70.70D Druckfeder D-288M
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,81 mm, Steigung der Feder (s):12,345 mm, Federrate(R):5,658 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,72 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):260,1 N, Toleranz Fn (Fntol):14,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):249,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,01 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,81 mm, Steigung der Feder (s):12,345 mm, Federrate(R):5,658 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,72 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):45,98 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):260,1 N, Toleranz Fn (Fntol):14,17 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):26,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):249,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,8 mm |
| Länge | 70,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen