Referenzen
Gutekunst:0.30X3.70X7.00D-VA
Rubix:64484
Hersteller:VD-026R-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Länge | 7 mm |
Produktdetails : 0.30X3.70X7.00D-VA Druckfeder VD-026R-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,57 mm, Steigung der Feder (s):1,786 mm, Federrate(R):0,4 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,884 N, Toleranz Fn (Fntol):0,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,816 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,26 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,57 mm, Steigung der Feder (s):1,786 mm, Federrate(R):0,4 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,29 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,884 N, Toleranz Fn (Fntol):0,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,816 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,26 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Länge | 7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen