Referenzen
Gutekunst:1.80X14.20X93.00D-VA
Rubix:131308
Hersteller:VD-232T




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 93 mm |
Produktdetails : 1.80X14.20X93.00D-VA Druckfeder VD-232T-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,63 mm, Steigung der Feder (s):5,527 mm, Federrate(R):1,944 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):39,04 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,96 mm, Knicklänge(Lk):62,36 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104,898 N, Toleranz Fn (Fntol):6,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,319 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,61 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,63 mm, Steigung der Feder (s):5,527 mm, Federrate(R):1,944 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):39,04 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):53,96 mm, Knicklänge(Lk):62,36 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104,898 N, Toleranz Fn (Fntol):6,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,91 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):99,319 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 93 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen