Referenzen
Gutekunst:0.80X5.60X28.00D-VA
Rubix:112733
Hersteller:VD-132B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
Produktdetails : 0.80X5.60X28.00D-VA Druckfeder VD-132B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):1,633 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,94 N, Toleranz Fn (Fntol):1,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,519 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,95 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):1,633 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):23,94 N, Toleranz Fn (Fntol):1,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):22,519 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen