Referenzen
Gutekunst:1.00X7.00X69.70D
Rubix:65127
Hersteller:D-166N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 69,7 mm |
Produktdetails : 1.00X7.00X69.70D Druckfeder D-166N
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,68 mm, Steigung der Feder (s):3,053 mm, Federrate(R):1,32 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,3 mm, Knicklänge(Lk):61,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):54,52 N, Toleranz Fn (Fntol):3,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):51,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,68 mm, Steigung der Feder (s):3,053 mm, Federrate(R):1,32 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):28,4 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,3 mm, Knicklänge(Lk):61,35 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):54,52 N, Toleranz Fn (Fntol):3,04 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):30,35 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,99 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):51,94 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 69,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std