Referenzen
Gutekunst:1.25X11.75X63.00D
Rubix:65392
Hersteller:D-190E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : 1.25X11.75X63.00D Druckfeder D-190E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,04 mm, Steigung der Feder (s):4,574 mm, Federrate(R):1,136 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):39,7 mm, Knicklänge(Lk):24,99 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,09 N, Toleranz Fn (Fntol):2,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,92 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,04 mm, Steigung der Feder (s):4,574 mm, Federrate(R):1,136 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):39,7 mm, Knicklänge(Lk):24,99 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):45,09 N, Toleranz Fn (Fntol):2,96 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):42,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,92 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std