Referenzen
Gutekunst:0.80X6.30X10.50D-VA
Rubix:178701
Hersteller:VD-128




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 10,5 mm |
Produktdetails : 0.80X6.30X10.50D-VA Druckfeder VD-128-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,43 mm, Steigung der Feder (s):2,771 mm, Federrate(R):4,095 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,768 N, Toleranz Fn (Fntol):2,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,663 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,43 mm, Steigung der Feder (s):2,771 mm, Federrate(R):4,095 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,768 N, Toleranz Fn (Fntol):2,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,663 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 10,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std