Referenzen
Gutekunst:0.63X7.27X31.00D-VA
Rubix:107853
Hersteller:VD-095D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 31 mm |
Produktdetails : 0.63X7.27X31.00D-VA Druckfeder VD-095D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):3,573 mm, Federrate(R):0,422 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,613 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,267 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,8 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,57 mm, Steigung der Feder (s):3,573 mm, Federrate(R):0,422 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,22 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,78 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,613 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,267 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 31 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std