Referenzen
Gutekunst:1.25X10.00X29.50D
Rubix:65368
Hersteller:D-192




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 29,5 mm |
Produktdetails : 1.25X10.00X29.50D Druckfeder D-192
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):5,136 mm, Federrate(R):4,522 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,77 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):84,88 N, Toleranz Fn (Fntol):4,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):81,81 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,48 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):5,136 mm, Federrate(R):4,522 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,77 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):84,88 N, Toleranz Fn (Fntol):4,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,41 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):81,81 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 29,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std