Referenzen
Gutekunst:2.90X16.50X127.00D
Rubix:135634
Hersteller:D-288X-12
Produktdetails : 2.90X16.50X127.00D Druckfeder D-288X-12
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,29 mm, Steigung der Feder (s):6,992 mm, Federrate(R):9,037 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):64,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):62,8 mm, Knicklänge(Lk):99,88 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):567,5 N, Toleranz Fn (Fntol):29,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):73,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):481,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):27,89 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,29 mm, Steigung der Feder (s):6,992 mm, Federrate(R):9,037 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):64,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):62,8 mm, Knicklänge(Lk):99,88 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):567,5 N, Toleranz Fn (Fntol):29,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):73,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,09 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):481,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):27,89 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


