Referenzen
Gutekunst:0.55X8.45X36.50D
Rubix:64582
Hersteller:D-090F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 36,5 mm |
Produktdetails : 0.55X8.45X36.50D Druckfeder D-090F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,9 mm, Steigung der Feder (s):6,536 mm, Federrate(R):0,281 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,71 N, Toleranz Fn (Fntol):0,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,511 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,66 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,9 mm, Steigung der Feder (s):6,536 mm, Federrate(R):0,281 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,71 N, Toleranz Fn (Fntol):0,66 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,511 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,66 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 36,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std