Referenzen
Gutekunst:0.32X4.00X28.60D-VA
Rubix:130141
Hersteller:VD-030B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 28,6 mm |
Produktdetails : 0.32X4.00X28.60D-VA Druckfeder VD-030B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,67 mm, Steigung der Feder (s):2,224 mm, Federrate(R):0,115 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,3 mm, Knicklänge(Lk):21,09 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,565 N, Toleranz Fn (Fntol):0,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,487 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,23 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,67 mm, Steigung der Feder (s):2,224 mm, Federrate(R):0,115 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,3 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,3 mm, Knicklänge(Lk):21,09 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):2,565 N, Toleranz Fn (Fntol):0,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,97 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,487 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,23 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 28,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen