Referenzen
Gutekunst:4.00X21.00X24.00D
Rubix:133125
Hersteller:D-334B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 4.00X21.00X24.00D Druckfeder D-334B
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):10 mm, Federrate(R):140,8 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):248 N, Toleranz Fn (Fntol):90,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):919,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):80,64 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,51 mm, Steigung der Feder (s):10 mm, Federrate(R):140,8 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):248 N, Toleranz Fn (Fntol):90,7 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,27 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):919,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):80,64 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std