Referenzen
Gutekunst:0.55X2.25X15.30D-VA
Rubix:114529
Hersteller:VD-090U




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 15,3 mm |
Produktdetails : 0.55X2.25X15.30D-VA Druckfeder VD-090U-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,56 mm, Steigung der Feder (s):0,952 mm, Federrate(R):4,535 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,6 mm, Knicklänge(Lk):10,74 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,861 N, Toleranz Fn (Fntol):2,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,412 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,8 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,56 mm, Steigung der Feder (s):0,952 mm, Federrate(R):4,535 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,6 mm, Knicklänge(Lk):10,74 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):20,861 N, Toleranz Fn (Fntol):2,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,24 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):18,412 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 15,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen