Referenzen
Gutekunst:0.50X5.00X20.50D
Rubix:64644
Hersteller:D-072




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20,5 mm |
Produktdetails : 0.50X5.00X20.50D Druckfeder D-072
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):2,353 mm, Federrate(R):0,599 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,19 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,501 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,61 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,81 mm, Steigung der Feder (s):2,353 mm, Federrate(R):0,599 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,31 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,19 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,501 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,9 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,191 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std