Referenzen
Gutekunst:0.63X7.27X20.00D-VA
Rubix:64775
Hersteller:VD-095C




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.63X7.27X20.00D-VA Druckfeder VD-095C-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):3,522 mm, Federrate(R):0,652 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,278 N, Toleranz Fn (Fntol):0,87 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,939 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,86 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):3,522 mm, Federrate(R):0,652 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,77 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,23 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,278 N, Toleranz Fn (Fntol):0,87 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,939 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,86 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std