Referenzen
Gutekunst:2.00X12.80X89.00D-VA
Rubix:130724
Hersteller:VD-252A-09




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 89 mm |
Produktdetails : 2.00X12.80X89.00D-VA Druckfeder VD-252A-09-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,57 mm, Steigung der Feder (s):4,35 mm, Federrate(R):3,338 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):49,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):39,54 mm, Knicklänge(Lk):63,92 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):131,985 N, Toleranz Fn (Fntol):10,57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):52,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):121,203 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,41 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,57 mm, Steigung der Feder (s):4,35 mm, Federrate(R):3,338 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):49,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):39,54 mm, Knicklänge(Lk):63,92 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):131,985 N, Toleranz Fn (Fntol):10,57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):52,69 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,29 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):121,203 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,41 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 89 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen