Referenzen
Gutekunst:1.00X12.50X24.00D-VA
Rubix:65225
Hersteller:VD-146




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 24 mm |
Produktdetails : 1.00X12.50X24.00D-VA Druckfeder VD-146-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,38 mm, Steigung der Feder (s):6,571 mm, Federrate(R):1,28 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,182 N, Toleranz Fn (Fntol):2,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,427 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,09 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,38 mm, Steigung der Feder (s):6,571 mm, Federrate(R):1,28 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,182 N, Toleranz Fn (Fntol):2,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,427 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,09 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std