Referenzen
Gutekunst:0.90X7.50X22.00D
Rubix:65048
Hersteller:D-143H-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 22 mm |
Produktdetails : 0.90X7.50X22.00D Druckfeder D-143H-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):3,836 mm, Federrate(R):2,881 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):41,02 N, Toleranz Fn (Fntol):2,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):39,55 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,35 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):3,836 mm, Federrate(R):2,881 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):41,02 N, Toleranz Fn (Fntol):2,38 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):39,55 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,35 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std