Referenzen
Gutekunst:3.20X25.00X94.50D
Rubix:66332
Hersteller:D-301




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 94,5 mm |
Produktdetails : 3.20X25.00X94.50D Druckfeder D-301
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,89 mm, Steigung der Feder (s):10,741 mm, Federrate(R):8,043 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):55,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):447,9 N, Toleranz Fn (Fntol):21,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,42 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):426,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):21,57 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,89 mm, Steigung der Feder (s):10,741 mm, Federrate(R):8,043 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):55,69 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):447,9 N, Toleranz Fn (Fntol):21,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):41,42 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):426,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):21,57 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 94,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std