Referenzen
Gutekunst:1.20X15.80X72.80D-VA
Rubix:108556
Hersteller:VD-180M-12




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 72,8 mm |
Produktdetails : 1.20X15.80X72.80D-VA Druckfeder VD-180M-12-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,51 mm, Steigung der Feder (s):8,424 mm, Federrate(R):0,541 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):56,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,583 N, Toleranz Fn (Fntol):2,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,587 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,34 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,51 mm, Steigung der Feder (s):8,424 mm, Federrate(R):0,541 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,27 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):56,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,583 N, Toleranz Fn (Fntol):2,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,11 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,587 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,34 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 72,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen