Referenzen
Gutekunst:0.50X4.80X19.00D-VA
Rubix:167839
Hersteller:VD-074D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 19 mm |
Produktdetails : 0.50X4.80X19.00D-VA Druckfeder VD-074D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):0,582 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,74 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,415 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,118 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,61 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):0,582 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,26 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,74 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,415 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,118 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std