Referenzen
Gutekunst:1.60X10.00X58.50D
Rubix:65681
Hersteller:D-226




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 58,5 mm |
Produktdetails : 1.60X10.00X58.50D Druckfeder D-226
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,21 mm, Steigung der Feder (s):4,552 mm, Federrate(R):5,341 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,13 mm, Knicklänge(Lk):32,88 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):171,6 N, Toleranz Fn (Fntol):9,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):163,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,93 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,21 mm, Steigung der Feder (s):4,552 mm, Federrate(R):5,341 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,37 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,13 mm, Knicklänge(Lk):32,88 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):171,6 N, Toleranz Fn (Fntol):9,05 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,96 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):163,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,93 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 58,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std