Referenzen
Gutekunst:1.00X4.00X16.00D
Rubix:65071
Hersteller:D-179B-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 16 mm |
Produktdetails : 1.00X4.00X16.00D Druckfeder D-179B-10
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):21,224 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,57 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):118,2 N, Toleranz Fn (Fntol):9,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):1,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):88,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):2 mm, Federrate(R):21,224 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,57 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):118,2 N, Toleranz Fn (Fntol):9,95 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):1,12 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,85 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):88,68 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std