Referenzen
Gutekunst:1.00X5.70X34.20D-VA
Rubix:165735
Hersteller:VD-173CH




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 34,2 mm |
Produktdetails : 1.00X5.70X34.20D-VA Druckfeder VD-173CH-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,93 mm, Steigung der Feder (s):2,656 mm, Federrate(R):3,78 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,87 mm, Knicklänge(Lk):19,71 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,549 N, Toleranz Fn (Fntol):4,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,45 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,93 mm, Steigung der Feder (s):2,656 mm, Federrate(R):3,78 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,36 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,87 mm, Knicklänge(Lk):19,71 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):67,549 N, Toleranz Fn (Fntol):4,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,59 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,45 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,7 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 34,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std