Referenzen
Gutekunst:0.50X3.00X20.70D
Rubix:64595
Hersteller:D-085E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20,7 mm |
Produktdetails : 0.50X3.00X20.70D Druckfeder D-085E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):1,303 mm, Federrate(R):1,521 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,76 mm, Knicklänge(Lk):14,94 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,37 N, Toleranz Fn (Fntol):1,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,46 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):1,303 mm, Federrate(R):1,521 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,76 mm, Knicklänge(Lk):14,94 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,37 N, Toleranz Fn (Fntol):1,19 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,96 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,46 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,18 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 20,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std